Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa PREMIUM 59177-00003-03 Abdeckfolie tesa Easy Cover® Transparent (L x B) 33 m x 55 cm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-544405-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59177-00003-03
EAN/GTIN:
     4042448806673
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Abdeckpapier
Klebeabroller
Klebebandabroller
tesa PREMIUM 59177-00003-03 Abdeckfolie tesa Easy Cover® Transparent (L x B) 33 m x 55 cm 1 St.

tesa Easy Cover® Premium - Abdeckfolie mit integriertem Malerband, einfache Handhabung, Zeitersparnis, zum Abdecken und Abkleben großer Flächen

2 in 1: Abdeckfolie und Malerband in Kombination im praktischen, nachfüllbaren Abroller
Malerband für scharfe Farbkanten, Abdeckfolie zum Schutz vor Farbspritzern
Einfaches Zuschneiden auf die erforderliche Größe durch integriertes Abtrennmesser
Rückstandsfrei ablösbar

tesa Easy Cover® Premium ist ein einfach zu handhabendes „2 in 1-Produkt“, das Abdeckfolie und Malerband verbindet. Das hochwertige Markenprodukt ermöglicht das Abkleben von Kanten und das Abdecken von Gegenständen in einem Arbeitsschritt. Im Vergleich zu anderen Lösungen, z.B. einer Kombination aus Malerband und Zeitungspapier, sparen Sie Arbeit und Zeit und schonen Ihre Nerven. Mit der klugen Produktkombination von tesa® schützen Sie Ihre Wohnung vor lästigen Farbspritzern und können sich ganz auf die Malerarbeiten konzentrieren. Zusätzlich ist die Folienstruktur so konstruiert, dass herunterlaufende Farbe gebremst wird. Wird das Malerband fest an den Untergrund angebracht, entstehen auf glatten Oberflächen saubere Farbkanten und die Abdeckfolie verrutscht nicht. tesa Easy Cover® Premium wird in einem nachfüllbaren Abroller geliefert. Mittels integriertem Abtrennmesser können Sie die Abdeckfolie schnell und einfach auf die erforderliche Größe zuschneiden. Wenn Sie Ihre Renovierungsarbeiten erfolgreich abgeschlossen haben, lässt sich die Abdeckfolie leicht und rückstandslos entfernen. Mit tesa Easy Cover® Premium wird Renovieren zum Kinderspiel!

Technische Daten:
Dicke: 0.14 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Rückstandsfrei entfernbar · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Naturkautschuk · Produktabmessung, Breite: 55 cm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Reißkraft: 36 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesa Easy Cover®

Lieferumfang:
1 Abroller M inkl. Rolle

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 33 m x 55 cm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
55 cm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Rückstandsfrei entfernbar
Farbe:
transparent
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesa Easy Cover®
Typ (Hersteller-Typ):
PREMIUM
Material (Details):
Naturkautschuk
Reißkraft:
36 N/10 mm
Dicke:
0.14 mm
Produkt-Art:
Abdeckfolie
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 7,15*
€ 9,48*
9 Tage
unbekannt
6
€ 5,49*
ab € 7,29*
€ 9,56*
7 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 8,11*
€ 10,70*
1
€ 4,00*
ab € 7,59*
€ 11,04*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 9,83*
€ 13,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
59179
ab € 10,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.