Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-542765-BP Herst.-Nr.: 211-60003 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HellermannTyton H4P-HS-BK Befestigungsschelle schraubbar 211-60003 Bündel-Ø-Bereich 8 mm (max) halogenfrei,hitzestabilisiert Schwarz 1 St.
Befestigungsschelle Polyamid HP
Schwarz Befestigungsschelle schraubbar Bündel-Ø-Bereich 8 mm (max)
Die HP Befestigungsschellen aus Polyamid zeichnen sich durch ihre gute Temperaturbeständigkeit sowie hohe Belastbarkeit aus. Anwendungen: Die hochwertigen Kunststoffschellen werden als Zugentlastung sowie zur Kabel- oder Rohrbefestigung eingesetzt. Ein Beispiel ist der Flugzeugbau. Dort sind sie wegen ihres geringen Gewichtes und ihrer hohen Zuverlässigkeit besonders geeignet.
Technische Daten: Befestigungsart: schraubbar · Bündel-Ø (max.): 8 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelhalter-Besonderheiten: halogenfrei,hitzestabilisiert · Material: Polyamid 6.6 · Maßangaben: (W x WT x FH x F x R) · Montage-Ø (max.): 4.2 mm · Montage-Ø (min.): 4.2 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Maßangaben: | (W x WT x FH x F x R) | Bündel-Ø-Bereich: | 8 mm (max) | Marke: | HellermannTyton | Halogenfrei: | Ja | Kabelhalter-Besonderheiten: | halogenfrei | hitzestabilisiert | Farbe: | schwarz | Material: | Polyamid 6.6 | Befestigungsart: | schraubbar | Herst.-Teilenr.: | 211-60003 | Typ (Hersteller-Typ): | H4P-HS-BK | Bündel-Ø (max.): | 8 mm | Montage-Ø (max.): | 4.2 mm | Montage-Ø (min.): | 4.2 mm | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +85 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Befestigungsschelle | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, kabelbinder, kabelbinder schwarz, 2050001317865, HellermannTyton, 211-60003, H4P-HS-BK, 474-587 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 8,95* | ab € 0,1046* | € 0,1488* | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,115* | € 0,159* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,11598* | € 0,16098* | | | | | 26 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1226* | € 0,1686* | | | | Lager 102 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,22* | € 0,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|