Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 1103-CR-SW Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 14 mm Plattenstärke (max.) 4 mm Chloropren-Kautschuk Schwarz 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-542744-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     1103-CR-SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
kabeldurchführungen pb fastener
PB Fastener 1103-CR-SW Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 14 mm Plattenstärke (max.) 4 mm Chloropren-Kautschuk Schwarz 1 St.

Kabeldurchführung

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 14 mm · Klemm-Ø (min.): 10 mm · Material: Chloropren-Kautschuk · Montageloch: PG16 · Plattenstärke (max.): 4 mm · Produktabmessung, Höhe: 22.5 mm · Produktabmessung, Ø: 28 mm · Schutzart: IP66/67 (geprüft nach DIN VDE 0470 Teil 1/11.92) · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 28 mm x 22.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
28 mm
Produktabmessung, Höhe:
22.5 mm
Marke:
PB Fastener
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP66/67 (geprüft nach DIN VDE 0470 Teil 1/11.92)
Material:
Chloropren-Kautschuk
Montageloch:
PG16
Herst.-Teilenr.:
1103-CR-SW
Typ (Hersteller-Typ):
1103-CR-SW
Klemm-Ø (max.):
14 mm
Klemm-Ø (min.):
10 mm
Plattenstärke (max.):
4 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, 1103-CR-SW, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,09*
€ 5,13*
Lager 102
24
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 5,15*
7 Tage
24
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,36*
€ 29,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.