| |
|
| Artikel-Nr.: 102-542730-BP Herst.-Nr.: 1202-CR-SW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PB Fastener 1202-CR-SW Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 10 mm Plattenstärke (max.) 4 mm Chloropren-Kautschuk Schwarz 1 St.
Kabeldurchführung
Technische Daten: Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 10 mm · Klemm-Ø (min.): 7 mm · Material: Chloropren-Kautschuk · Montageloch: M20 · Plattenstärke (max.): 4 mm · Produktabmessung, Höhe: 20.5 mm · Produktabmessung, Ø: 25.5 mm · Schutzart: IP66/67 (geprüft nach DIN VDE 0470 Teil 1/11.92) · Temperatur (min.): -30 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 25.5 mm x 20.5 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Ø: | 25.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 20.5 mm | Marke: | PB Fastener | Halogenfrei: | Nein | Schutzart: | IP66/67 (geprüft nach DIN VDE 0470 Teil 1/11.92) | Material: | Chloropren-Kautschuk | Montageloch: | M20 | Herst.-Teilenr.: | 1202-CR-SW | Typ (Hersteller-Typ): | 1202-CR-SW | Klemm-Ø (max.): | 10 mm | Klemm-Ø (min.): | 7 mm | Plattenstärke (max.): | 4 mm | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (min.): | -30 °C | Produkt-Art: | Kabeldurchführung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050000378577, PB Fastener, 1202-CR-SW, Würgenippel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,90* | € 4,82* | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,18* | € 5,13* | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 4,21* | € 10,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|