Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 1200-CR-SW Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 5 mm Plattenstärke (max.) 2 mm Chloropren-Kautschuk Schwarz 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-542690-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     1200-CR-SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
kabeldurchführungen pb fastener
PB Fastener 1200-CR-SW Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 5 mm Plattenstärke (max.) 2 mm Chloropren-Kautschuk Schwarz 1 St.

Kabeldurchführung

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 5 mm · Klemm-Ø (min.): 3.5 mm · Material: Chloropren-Kautschuk · Montageloch: PG7/M12 · Plattenstärke (max.): 2 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Schutzart: IP66/67 (geprüft nach DIN VDE 0470 Teil 1/11.92) · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 20 mm x 17 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
17 mm
Marke:
PB Fastener
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP66/67 (geprüft nach DIN VDE 0470 Teil 1/11.92)
Material:
Chloropren-Kautschuk
Montageloch:
PG7/M12
Herst.-Teilenr.:
1200-CR-SW
Typ (Hersteller-Typ):
1200-CR-SW
Klemm-Ø (max.):
5 mm
Klemm-Ø (min.):
3.5 mm
Plattenstärke (max.):
2 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, 1200-CR-SW, Würgenippel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
88
1
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 4,44*
3
€ 4,00*
ab € 2,67*
€ 4,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.