Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch FT-5100-3060-2 C6001933 Klebeband Scotch® Crystal Clear 600 Transparent (L x B) 33 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-542058-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     C6001933
EAN/GTIN:
     3134375261920
Suchbegriffe:
Beutelschließer-Klebeband
Beutelverschlussgerät Selbstklebeba...
Klebeband für Beutelschließer
Büroklebeband
Scotch FT-5100-3060-2 C6001933 Klebeband Scotch® Crystal Clear 600 Transparent (L x B) 33 m x 19 mm 1 St.

Scotch® Crystal Clear 600 Klebeband

Transparent
(L x B) 33 m x 19 mm
Transparent

Das universelle Klebeband! Hochtransparent, leichtes und geräuschloses Abrollen, alterungsbeständig, starke Klebekraft, aus Cellulose-Acetat - ein Naturprodukt auf Zellstoffbasis.

Technische Daten:
Dicke: 0.051 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Transparent · Klebertyp: Acrylat · Material (Details): Synthesisches Acrylat · Materialstärke: 0.051 mm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Serie (Klebebänder): Scotch® Crystal Clear 600

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 33 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
Scotch
Klebeband-Besonderheiten:
Transparent
Klebertyp:
Acrylat
Serie (Klebebänder):
Scotch® Crystal Clear 600
Typ (Hersteller-Typ):
FT-5100-3060-2
Material (Details):
Synthesisches Acrylat
Materialstärke:
0.051 mm
Dicke:
0.051 mm
Produkt-Art:
Klebeband
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
86
1
€ 5,95*
ab € 1,60*
€ 2,30*
1 Tag
241
1
€ 5,49*
ab € 1,61*
€ 2,31*
1
€ 4,30*
ab € 1,63*
€ 2,34*
2 Tage
179
1
€ 2,90*
ab € 1,63*
€ 2,34*
Lager 102
125
1
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 5,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,12334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.