Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel OKJNSG+SG-24V Signalgeber Geräusch-Entwicklung: 85 dB Spannung: 24 V Dauerton 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-541651-BP
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     OKJNSG+SG-24V
EAN/GTIN:
     4064161263632
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
schallgeber 24v
Schlegel OKJNSG+SG-24V Signalgeber Geräusch-Entwicklung: 85 dB Spannung: 24 V Dauerton 1 St.

Akustischer Signalgeber OKTRON

IP65

Signalgeber der Serie OKTRON-JUWEL in quadratischer Form.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Bauform (Lautsprecher-Form): eckig · Befestigungsart (Miniatur Signalakustik): Fronteinbau · Geräusch-Entwicklung: 85 dB · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Resonanz-Frequenz: 3.5 kHz · Spannung: 24 V · Tonart: Dauerton

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 25 mm x 25 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
Schlegel
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
Befestigungsart (Miniatur Signalakustik):
Fronteinbau
Bauform (Lautsprecher-Form):
eckig
Tonart:
Dauerton
Typ (Hersteller-Typ):
OKJNSG+SG-24V
Geräusch-Entwicklung:
85 dB
Resonanz-Frequenz:
3.5 kHz
Spannung:
24 V
Produkt-Art:
Signalgeber
Weitere Suchbegriffe: schallgeber, Schlegel, OKJNSG+SG-24V, signalakustik, akustik
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,81*
€ 27,05*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,30*
€ 27,07*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 25,47*
€ 35,66*
2 Tage
5
€ 6,95*
ab € 23,01*
€ 42,26*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 53,61*
€ 69,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Georg Schlegel
OKJNSG+SGI-24V
ab € 31,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.