Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulcascot Kabelbrücke VUS-020 Gummi Grau Anzahl Kanäle: 1 3000 mm Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-541373-BP
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     VUS-020
EAN/GTIN:
     5060429030854
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Vulcascot Kabelbrücke VUS-020 Gummi Grau Anzahl Kanäle: 1 3000 mm Inhalt: 1 St.

Kabelbrücke Snap Fit DAN

Einfache Montage

Diese flexiblen Warnkabelbrücken sind mit gut sichtbaren Markierungsstreifen auf der Längsseite versehen und deshalb die ideale Trittschutzlösung für auf dem Boden befindliche Kabel. Halogenfrei, feuerhemmend, nichtleitend und UV beständig.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Bestückung: von unten · Einsatzbereich: Innen · Herstellerfarbe: Grau · Kabelbrücken-Besonderheiten: feuerhemmend,UV-beständig,mit Warnstreifen rot,halogenfrei · Material: Gummi · Produktabmessung, Breite: 83 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 3000 mm · Weitere technische Daten: Für Kabel-Ø: 1 x 30 x 10 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 3000 x 83 x 16 mm
Anzahl Kanäle:
1
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
3000 mm
Produktabmessung, Breite:
83 mm
Marke:
Vulcascot
Bestückung:
von unten
Kabelbrücken-Besonderheiten:
feuerhemmend | UV-beständig | mit Warnstreifen rot | halogenfrei
Material:
Gummi
Herst.-Teilenr.:
VUS-020
Typ (Hersteller-Typ):
VUS-020
Einsatzbereich:
Innen
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, kabelabdeckung 3 meter vulcascot, fußbodenkanal, fußbodenkanal 3000mm, 5060429030854, Vulcascot, VUS-020, Kabelsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 64,56*
€ 83,98*
€ 4,00*
ab € 62,46*
€ 83,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.