Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulcascot Kabelbrücke VUS-012 Gummi Grau Anzahl Kanäle: 3 4500 mm Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-541364-BP
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     VUS-012
EAN/GTIN:
     5060429031219
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Vulcascot Kabelbrücke VUS-012 Gummi Grau Anzahl Kanäle: 3 4500 mm Inhalt: 1 St.

Kabelbrücke Snap Fit BNC

Grau
Anzahl Kanäle: 3

Flexible Kabelbrücken. Die ideale Trittschutzlösung für auf dem Boden befindliche Kabel. Halogenfrei, feuerhemmend, nichtleitend, UV beständig. Einfache Montage. Diese Kabelbrücken beinhalten unterschiedlich große Kammern für unterschiedliche Kabel-Ø in einem Profil. Daten- und Netzleitungen lassen sich so isoliert voneinander verlegen.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 3 · Bestückung: von unten · Einsatzbereich: Innen · Herstellerfarbe: Grau · Kabelbrücken-Besonderheiten: feuerhemmend,UV-beständig,halogenfrei · Material: Gummi · Produktabmessung, Breite: 108 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 4500 mm · Weitere technische Daten: Für Kabel-Ø: 1 x 30 x 10 mm · 1 x 20 x 10 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 4500 x 108 x 14 mm
Anzahl Kanäle:
3
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
4500 mm
Produktabmessung, Breite:
108 mm
Marke:
Vulcascot
Bestückung:
von unten
Kabelbrücken-Besonderheiten:
feuerhemmend | UV-beständig | halogenfrei
Farbe:
grau
Material:
Gummi
Herst.-Teilenr.:
VUS-012
Typ (Hersteller-Typ):
VUS-012
Einsatzbereich:
Innen
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal, 05060429031219, 02050000463730, Vulcascot, VUS-012
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 47,46*
€ 64,14*
€ 4,00*
ab € 73,75*
€ 97,17*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 105,32*
€ 133,87*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 208,40*
€ 254,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,56*
€ 157,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,90*
€ 152,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,70*
€ 147,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 118,24*
€ 140,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,56*
€ 139,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.