| |
|
| Artikel-Nr.: 102-541359-BP Herst.-Nr.: VUS-008 EAN/GTIN: 5060429031059 |
| |
|
| | |
| Vulcascot Kabelbrücke VUS-008 Gummi Grau Anzahl Kanäle: 2 3000 mm Inhalt: 1 St.
Kabelbrücke Snap Fit BNC
Grau Anzahl Kanäle: 2
Flexible Kabelbrücken. Die ideale Trittschutzlösung für auf dem Boden befindliche Kabel. Halogenfrei, feuerhemmend, nichtleitend, UV beständig. Einfache Montage. Diese Kabelbrücken beinhalten unterschiedlich große Kammern für unterschiedliche Kabel-Ø in einem Profil. Daten- und Netzleitungen lassen sich so isoliert voneinander verlegen.
Technische Daten: Anzahl Kanäle: 2 · Bestückung: von unten · Einsatzbereich: Innen · Herstellerfarbe: Grau · Kabelbrücken-Besonderheiten: feuerhemmend,UV-beständig,halogenfrei · Material: Gummi · Produktabmessung, Breite: 83 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 3000 mm · Weitere technische Daten: Für Kabel-Ø: 2 x 15 x 10 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 3000 x 83 x 14 mm | Anzahl Kanäle: | 2 | Herstellerfarbe: | Grau | Produktabmessung, Höhe: | 14 mm | Produktabmessung, Länge: | 3000 mm | Produktabmessung, Breite: | 83 mm | Marke: | Vulcascot | Bestückung: | von unten | Kabelbrücken-Besonderheiten: | feuerhemmend | UV-beständig | halogenfrei | Farbe: | grau | Material: | Gummi | Herst.-Teilenr.: | VUS-008 | Typ (Hersteller-Typ): | VUS-008 | Einsatzbereich: | Innen | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Kabelbrücke | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal, 02050000463693, 05060429031059, 5060429031059, Vulcascot, VUS-008 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 36,03* | € 52,60* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,87* | € 54,01* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,75* | € 72,86* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,44* | € 113,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|