Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulcascot Kabelbrücke Snap Fit B-BK Gummi Schwarz Anzahl Kanäle: 1 3000 mm Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-541352-BP
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     Snap Fit B-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Vulcascot Kabelbrücke Snap Fit B-BK Gummi Schwarz Anzahl Kanäle: 1 3000 mm Inhalt: 1 St.

Kabelbrücke Snap Fit B

Schwarz
Anzahl Kanäle: 1

Diese flexiblen Medium-Kabelbrücken aus Hartgummi sind die ideale Trittschutzlösung für auf dem Boden befindliche Kabel und Leitungen im Innenbereich. Halogenfrei, feuerhemmend, nichtleitend, wetterfest und UV beständig.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Bestückung: von unten · Einsatzbereich: Innen · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelbrücken-Besonderheiten: feuerhemmend,witterungsbeständig,UV-beständig,halogenfrei · Material: Gummi · Produktabmessung, Breite: 83 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 3000 mm · Weitere technische Daten: Für Kabel-Ø: 30 x 10 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 3000 x 83 x 14 mm
Anzahl Kanäle:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
3000 mm
Produktabmessung, Breite:
83 mm
Marke:
Vulcascot
Bestückung:
von unten
Kabelbrücken-Besonderheiten:
feuerhemmend | witterungsbeständig | UV-beständig | halogenfrei
Farbe:
schwarz
Material:
Gummi
Herst.-Teilenr.:
Snap Fit B-BK
Typ (Hersteller-Typ):
Snap Fit B
Einsatzbereich:
Innen
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal, 05060429030182, 02050000463648, 2050000463648, Vulcascot, Snap Fit B-BK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 54,88*
€ 70,68*
€ 4,00*
ab € 53,29*
€ 70,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.