Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strapubox 2090 Hand-Gehäuse 129 x 40 x 24 ABS Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-541214-BP
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     2090
EAN/GTIN:
     4016138044492
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Strapubox 2090 Hand-Gehäuse 129 x 40 x 24 ABS Grau 1 St.

Softline-Hand-Gehäuse

(L x B x H) 129 x 40 x 24 mm



Zweiteiliges Kunststoff-Gehäuse ohne Batteriefach. Farbe: Grau.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 129 mm

Lieferumfang:
Inkl. Schrauben

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
129 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Strapubox
Farbe:
grau
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
2090
Länge bzw. Tiefe:
129 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hand-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: abs-gehäuse strapubox, Strapubox, 2090
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,69*
€ 4,40*
Lager 102
189
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 4,41*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,74*
€ 11,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.