Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richco VG-1 Anti-Vibrationstülle Klemm-Ø (max.) 4 mm Plattenstärke (max.) 1.45 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-540720-BP
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     VG-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Richco
VG-1
Würgenippel
Richco VG-1 Anti-Vibrationstülle Klemm-Ø (max.) 4 mm Plattenstärke (max.) 1.45 mm Schwarz 1 St.

Anti-Vibrationstülle

Mit dieser Vibrationstülle können Erschütterungen jeglicher Art ideal absorbiert werden.
Anwendungsbereich: z.B. bei Lüftern, Festplatten usw.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 4 mm · Montageloch: 6.35 mm · Plattenstärke (max.): 1.45 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.9 mm · Produktabmessung, Ø: 9.7 mm

Hinweis:
Weitere Montage-Möglichkeiten entnehmen Sie bitte dem Datenblatt !
Je Bohrloch ist eine Tülle vorgesehen.
Bei Festplatten-Montage bitte 4 Stück bestellen !
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 9.7 mm x 5.9 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
9.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
5.9 mm
Marke:
Richco
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Montageloch:
6.35 mm
Herst.-Teilenr.:
VG-1
Typ (Hersteller-Typ):
VG-1
Klemm-Ø (max.):
4 mm
Plattenstärke (max.):
1.45 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Anti-Vibrationstülle
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
744
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,33*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,33*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,35*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,69*
€ 15,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 2,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.