Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle Richco VG-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tülle Richco VG-1
Tülle Richco VG-1
Artikel-Nr.:
     4502-12H3780
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     VG-1
EAN/GTIN:
     4099889504798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfer
Puffer
Schwingungsdämpfer
Lüfterzubehör
Schwingungsdämpfende Tüllen Typ Essentra Components/Richco VG. Zur vibrationsdämpfenden Montage von Lüftern, Motoren, Laufwerken usw; Material: Neoprene (RMS-190), Farbe: schwarz. Technische Merkmale (Typ, Plattendicke, Plattenlochdurchmesser, Tüllenaußendurchmesser (A), Tülleninnendurchmesser (B), Tüllendicke (D), Tüllenranddicke (C)): VG-1, 1,45, 6,35, A 9,7, B 4, D 5,9, C 2,2 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schwingungsdämpfer Tülle
Außendurchmesser:
9.7 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
5.9 mm
Innendurchmesser:
4 mm
Lochdurchmesser:
6.35 mm
Material:
Neopren
Plattenstärke:
1.45 mm
Tüllenranddicke:
2.2 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ventilatorenzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,32*
1 Tag
744
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,33*
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,33*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,64*
€ 15,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.