Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack Richco VG-1 Anti-Vibrationstülle Klemm-Ø (max.) 4mm Plattenstärke (max.) 1.45mm Schwarz 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910142865
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     VG-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Richco
VG-1
Würgenippel
25er Pack Richco VG-1 Anti-Vibrationstülle Klemm-Ø (max.) 4mm Plattenstärke (max.) 1.45mm Schwarz 1St./Pack

Mit dieser Vibrationstülle können Erschütterungen jeglicher Art ideal absorbiert werden.
Anwendungsbereich: z.B. bei Lüftern, Festplatten usw.

Kategorie: Anti-Vibrationstülle
Herstellerfarbe: Schwarz
Höhe: 5.9 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 9.7 mm
Klemm-Ø (max.): 4 mm
Montageloch: 6.35 mm
Plattenstärke (max.): 1.45 mm
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: VG-1
Typ: VG-1
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Anti-Vibrationstülle
Hersteller-Nr.: VG-1
EAN: - - - - - - - - -
Brandschutzeigenschaften: entspricht UL94 V2

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,32*
2 Tage
744
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,33*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,33*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,13*
€ 16,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,07*
€ 19,12
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,06*
€ 15,54
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,70*
€ 15,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 11,59*
€ 13,79
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,37*
€ 13,53
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 11,13*
€ 13,24
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,4452* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.