Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 308-30151 Schrumpfschlauchsortiment 1.50 mm 0.50 mm Schrumpfrate:3:1 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-540550-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-30151
EAN/GTIN:
     4031026326771
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
HellermannTyton 308-30151 Schrumpfschlauchsortiment 1.50 mm 0.50 mm Schrumpfrate:3:1 10 St.

Schrumpfschlauch-Set HIS-3

10 St.
Schrumpfrate: 3:1

Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 1.50 mm

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Material: Polyolefin (strahlenvernetzt) · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 0.50 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 1.50 mm · Schrumpfrate: 3:1 · Schrumpfschlauch-Besonderheiten: dünnwandig · Schrumpftemperatur (min.): +120 °C · Temperatur (max.): +135 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Marke:
HellermannTyton
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyolefin (strahlenvernetzt)
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Herst.-Teilenr.:
308-30151
Typ (Hersteller-Typ):
HIS-3-BAG-1|ツ|5/0|ツ|5
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
0.50 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
1.50 mm
Schrumpftemperatur (min.):
+120 °C
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+135 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauchsortiment
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: HellermannTyton, 308-30151, HIS-3-BAG-1, 5/0, 5
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,4628*
€ 0,6328*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4989*
€ 0,6789*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5028*
€ 0,6828*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5273*
€ 0,7073*
Lager 102
1980
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,441*
€ 0,747*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,747*
€ 0,88893
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,637*
€ 0,75803
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,607*
€ 0,72233
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,599*
€ 0,71281
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,512*
€ 0,60928
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,491*
€ 0,58429
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,441*
€ 0,52479
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,82*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,23*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,97*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,92*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.