Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® B50SKL01E999910 Klettband zum Aufkleben Hotmelt Haftteil, extrastark (L x B) 10000 mm x 50 mm Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-539522-BP
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     B50SKL01E999910
EAN/GTIN:
     7640108886651
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
FASTECH® B50SKL01E999910 Klettband zum Aufkleben Hotmelt Haftteil,extrastark (L x B) 10000 mm x 50 mm Schwarz 10 m

Klettverschluss-Spenderbox - 10 m

Der Hotmelt-Kleber PS-A69 ist geeignet für fast alle sauberen, glatten und fettfreien Oberflächen. Ausnahme sind bestimmte Kunststoffe mit Weichmacheranteil (z.B. PVC). Das selbstklebende Klettband fest auf dem Untergrund andrücken und erst nach 12 - 24 Stunden belasten.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Klett-Eigenschaft: zum Aufkleben Hotmelt · Klett-Technologie: Haftteil,extrastark · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 10000 mm · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -5 °C

Hinweis:
Kann mit dem Flauschband Best.-Nr. 53 95 34 verbunden werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Abmessungen:
(L x B) 10000 mm x 50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
10000 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
FASTECH®
Farbe:
schwarz
Klett-Eigenschaft:
zum Aufkleben Hotmelt
Klett-Technologie:
Haftteil | extrastark
Herst.-Teilenr.:
B50SKL01E999910
Typ (Hersteller-Typ):
B50SKL01E999910
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-5 °C
Produkt-Art:
Klettband
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband fastech schwarz, klett band, klettband schwarz, FASTECH®, B50SKL01E999910, Spenderbox, Box
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 52,48*
€ 68,69*
€ 4,00*
ab € 50,74*
€ 68,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,69*
€ 81,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,06*
€ 79,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,24*
€ 77,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,01*
€ 73,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,75*
€ 69,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,48*
€ 62,45
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 5,248* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fastech Europe
B50-SKL02999910
ab € 41,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.