Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo G021 Universal-Gehäuse Thermoplast Schwarz, Transparent 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-539427-BP
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     G021
EAN/GTIN:
     4024028060217
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
universalgehäuse
Kemo G021 Universal-Gehäuse Thermoplast Schwarz,Transparent 1 St.

Klarsicht-Gehäuse G021

Kunststoffgehäuse mit transparentem Deckel. Seitliche Befestigungslaschen und Befestigungsmöglichkeiten im Inneren für Platinen.

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: mit Befestigungsflansch · Herstellerfarbe: Schwarz,Transparent · Material: Thermoplast · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 72 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 72 x 50 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Transparent
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Kemo
Farbe:
schwarz | transparent
Gehäuse-Besonderheiten:
mit Befestigungsflansch
Material:
Thermoplast
Typ (Hersteller-Typ):
G021
Länge bzw. Tiefe:
72 mm
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: kemo universalgehäuse, 4024028060217, Kemo, G021
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,25*
€ 7,59*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,60*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 7,40*
€ 10,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.