Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® 788-777KC Klettband mit Reflektor, zum Aufnähen Haft- und Flauschteil (L x B) 400 mm x 30 mm Neongelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-538813-BP
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     788-777KC
EAN/GTIN:
     7640108882912
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
FASTECH® 788-777KC Klettband mit Reflektor,zum Aufnähen Haft- und Flauschteil (L x B) 400 mm x 30 mm Neongelb 2 St.

Klettverschluss mit Reflektor

Zum Aufnähen oder als Gurt verwendbar
100% Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 500 mal öffnen und schließen

FAST-Reflektstrap Für Sicherheit bei Nacht.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Neongelb · Klett-Eigenschaft: mit Reflektor,zum Aufnähen · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 400 mm · Temperatur (max.): +140 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(L x B) 400 mm x 30 mm
Herstellerfarbe:
Neongelb
Produktabmessung, Länge:
400 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
FASTECH®
Farbe:
gelb
Klett-Eigenschaft:
mit Reflektor | zum Aufnähen
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herst.-Teilenr.:
788-777KC
Typ (Hersteller-Typ):
788-777KC
Temperatur (max.):
+140 °C
Produkt-Art:
Klettband
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband 1300x30 mm, klett band, fastech klettband, FASTECH®, 788-777KC, Klett, Klettprodukte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 12,91*
€ 18,46*
€ 4,00*
ab € 9,59*
€ 18,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,46*
€ 21,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,18*
€ 21,63
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,17*
€ 20,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,93*
€ 20,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,36*
€ 19,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,95*
€ 18,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,91*
€ 15,36
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,455* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.