| |
|
| Artikel-Nr.: 102-538795-BP Herst.-Nr.: 20200350 EAN/GTIN: 4022567203508 |
| |
|
| | |
| Wallair N51803 Flexibles Lüftungsrohr Aluminium (Ø x L) 8 cm x 2.5 m Silber
Flexibles Alu-Lüftungsrohr
Für Rohr-Ø 8 cm Ausziehbar auf 2.5 m Inkl. 2 Bandschellen
Bleiben Sie mit diesem Aluflex-Lüftungs-Rohr flexibel in Ihrer Lüftungs- und Klima-Technik. Durch die leichte Verlegbarkeit ist es ideal für Hobby- und Keller-Räume sowie im Boots- und Caravan-Bereich.
Ausstattung: Ausziehbar auf ca. 2500 mm · 5fach gestaucht · Nicht brennbar nach DIN 4102 A1 · Temperaturbeständig bis 200 °C · Rohr-Ø 80 mm .
Technische Daten: Belüftungstechnik-Besonderheiten: Teleskoprohr · Herstellerfarbe: Silber · Material: Aluminium · Passend für Rohr-Durchmesser: 8 cm · Produktabmessung, Länge: 2.5 m · Produktabmessung, Ø: 8 cm · Temperatur (max.): 200 °C · Weitere technische Daten: selbstlöschend DIN 4102 A1
Lieferumfang: Flexibles Lüftungsrohr · 2 Bandschellen · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Silber | Produktabmessung, Ø: | 8 cm | Produktabmessung, Länge: | 2.5 m | Marke: | Wallair | Material: | Aluminium | Belüftungstechnik-Besonderheiten: | Teleskoprohr | Passend für Rohr-Durchmesser: | 8 cm | Temperatur (max.): | 200 °C | Produkt-Art: | Flexibles Lüftungsrohr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lüftungsschlauch, 4046293518033, Wallair, 20200350, N51803 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,55* | € 16,38* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,41* | € 16,40* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,24* | € 34,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|