Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N51803 Flexibles Lüftungsrohr Aluminium (Ø x L) 8cm x 2.5m Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S26403
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     20200350
EAN/GTIN:
     4022567203508
Suchbegriffe:
Alulüftungsrohr
Lüftungsrohr
Lüftungsschlauch
lüftungsschlauch 80 mm aluminium
Bleiben Sie mit diesem Aluflex-Lüftungs-Rohr flexibel in Ihrer Lüftungs- und Klima-Technik. Durch die leichte Verlegbarkeit ist es ideal für Hobby- und Keller-Räume sowie im Boots- und Caravan-Bereich.
Features:
Für Rohr-Ø 8 cm
Ausziehbar auf 2.5 m
Inkl. 2 Bandschellen
Lieferumfang:
Flexibles Lüftungsrohr · 2 Bandschellen · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Ø:
8 cm
Länge:
2.5 m
Durchmesser:
8 cm
Temperaturbeständigkeit:
200 °C
Passend für Rohr-Ø:
8 cm
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Silber
Belüftungstechnik-Besonderheiten:
Teleskoprohr
Max. Temperatur:
200 °C
Produkt-Art:
Flexibles Lüftungsrohr
Weitere Suchbegriffe: lüftungsschlauch alu, lüftungsschlauch, 4046293518033, Wallair, N51803
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 11,80*
€ 17,59*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,30*
€ 17,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
TMC-037201-12V
ab € 25,10*
Sonstiges
Wallair
20200150
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.