| |
|
| Artikel-Nr.: 102-538474-BP Herst.-Nr.: MF-M50-EB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PB Fastener MF-M50-EB Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 35 mm Plattenstärke (max.) 4 mm EPDM Schwarz 1 St.
Kabeldurchführung MF
Technische Daten: Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 35 mm · Klemm-Ø (min.): 26 mm · Material: EPDM · Montageloch: M50 · Plattenstärke (max.): 4 mm · Schutzart: IP66/IP67
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | PB Fastener | Halogenfrei: | Nein | Schutzart: | IP66/IP67 | Farbe: | schwarz | Material: | EPDM | Montageloch: | M50 | Herst.-Teilenr.: | MF-M50-EB | Typ (Hersteller-Typ): | MF-M50-EB | Klemm-Ø (max.): | 35 mm | Klemm-Ø (min.): | 26 mm | Plattenstärke (max.): | 4 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Kabeldurchführung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050001220431, PB Fastener, MF-M50-EB, Würgenippel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,82* | € 7,67* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,63* | € 7,81* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 34,00* | € 45,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|