| |
|
| Artikel-Nr.: 102-538303-BP Herst.-Nr.: MF-M25-EB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PB Fastener MF-M25-EB Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 14 mm Plattenstärke (max.) 4 mm EPDM Schwarz 1 St.
Kabeldurchführung MF
Technische Daten: Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 14 mm · Klemm-Ø (min.): 10 mm · Material: EPDM · Montageloch: M25 · Plattenstärke (max.): 4 mm · Schutzart: IP66/IP67
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | PB Fastener | Halogenfrei: | Nein | Schutzart: | IP66/IP67 | Farbe: | schwarz | Material: | EPDM | Montageloch: | M25 | Herst.-Teilenr.: | MF-M25-EB | Typ (Hersteller-Typ): | MF-M25-EB | Klemm-Ø (max.): | 14 mm | Klemm-Ø (min.): | 10 mm | Plattenstärke (max.): | 4 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Kabeldurchführung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, MF-M25-EB, Würgenippel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,00* | € 1,94* | | | | Lager 102 | | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,03* | € 1,95* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 24,81* | € 33,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|