Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 057 6040 620 03 Lamellenstopfen Plattenstärke (max.) 14.5 mm Polyethylen Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-538292-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     057 6040 620 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lamellenstopfen
Lamellenstopfen (Labor)
lamellenstopfen grau
lamellenstopfen
PB Fastener 057 6040 620 03 Lamellenstopfen Plattenstärke (max.) 14.5 mm Polyethylen Grau 1 St.

Lamellenstopfen

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Material: Polyethylen · Plattenstärke (max.): 14.5 mm · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 40 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
PB Fastener
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Material:
Polyethylen
Herst.-Teilenr.:
057 6040 620 03
Typ (Hersteller-Typ):
057 6040 620 03
Plattenstärke (max.):
14.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Lamellenstopfen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: pb fastener lamellenstopfen, PB Fastener, 057 6040 620 03, Lamellenstoppel, Lamellenstoppeln
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,23*
€ 6,43*
Lager 102
113
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 6,44*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,87*
€ 33,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.