Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener MF-M16-EG Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 7 mm Plattenstärke (max.) 4 mm EPDM Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-538180-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     MF-M16-EG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung
PB Fastener MF-M16-EG Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 7 mm Plattenstärke (max.) 4 mm EPDM Grau 1 St.

Kabeldurchführung MF

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Klemm-Ø (max.): 7 mm · Klemm-Ø (min.): 5 mm · Material: EPDM · Montageloch: M16 · Plattenstärke (max.): 4 mm · Schutzart: IP66/IP67

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
PB Fastener
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP66/IP67
Farbe:
grau
Material:
EPDM
Montageloch:
M16
Herst.-Teilenr.:
MF-M16-EG
Typ (Hersteller-Typ):
MF-M16-EG
Klemm-Ø (max.):
7 mm
Klemm-Ø (min.):
5 mm
Plattenstärke (max.):
4 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050001220158, PB Fastener, MF-M16-EG, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
234
5
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,95*
10
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,98*
8 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,87*
€ 2,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.