Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 056 0300 620 03 Lamellenstopfen Plattenstärke (max.) 12 mm Polyethylen Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-538168-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     056 0300 620 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lamellenstopfen
Lamellenstopfen (Labor)
lamellenstopfen grau
lamellenstopfen
PB Fastener 056 0300 620 03 Lamellenstopfen Plattenstärke (max.) 12 mm Polyethylen Grau 1 St.

Lamellenstopfen

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Material: Polyethylen · Plattenstärke (max.): 12 mm · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 30 x 30 x 30 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
PB Fastener
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Material:
Polyethylen
Herst.-Teilenr.:
056 0300 620 03
Typ (Hersteller-Typ):
056 0300 620 03
Plattenstärke (max.):
12 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Lamellenstopfen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: lamellenstopfen 12mm, PB Fastener, 056 0300 620 03, Lamellenstoppel, Lamellenstoppeln
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,87*
€ 1,56*
Lager 102
274
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 2,04*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,35*
€ 30,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.