Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 056 0800 699 03 Lamellenstopfen Plattenstärke (max.) 24 mm Polyethylen Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-538047-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     056 0800 699 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lamellenstopfen
Lamellenstopfen (Labor)
lamellenstopfen schwarz
lamellenstopfen
PB Fastener 056 0800 699 03 Lamellenstopfen Plattenstärke (max.) 24 mm Polyethylen Schwarz 1 St.

Lamellenstopfen

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyethylen · Plattenstärke (max.): 24 mm · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 80 x 80 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
PB Fastener
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Material:
Polyethylen
Herst.-Teilenr.:
056 0800 699 03
Typ (Hersteller-Typ):
056 0800 699 03
Plattenstärke (max.):
24 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Lamellenstopfen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: lamellenstopfen 24mm, PB Fastener, 056 0800 699 03, Lamellenstoppel, Lamellenstoppeln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,59*
€ 11,42*
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 6,87*
€ 11,44*
7 Tage
45
€ 6,99*
ab € 15,46*
€ 22,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.