Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 056 0300 699 03 Lamellenstopfen Plattenstärke (max.) 12 mm Polyethylen Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-537964-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     056 0300 699 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lamellenstopfen
Lamellenstopfen (Labor)
lamellenstopfen 12 mm schwarz
lamellenstopfen
PB Fastener 056 0300 699 03 Lamellenstopfen Plattenstärke (max.) 12 mm Polyethylen Schwarz 1 St.

Lamellenstopfen

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyethylen · Plattenstärke (max.): 12 mm · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 30 x 30 x 30 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
PB Fastener
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Material:
Polyethylen
Herst.-Teilenr.:
056 0300 699 03
Typ (Hersteller-Typ):
056 0300 699 03
Plattenstärke (max.):
12 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Lamellenstopfen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: lamellenstopfen schwarz, PB Fastener, 056 0300 699 03, Lamellenstoppel, Lamellenstoppeln
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 1,03*
Lager 102
280
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 1,05*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 26,60*
€ 37,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 7,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.