Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair W-Style 100 20110600 Wand- und Deckenlüfter 230 V 95 m³/h 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-537601-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     20110600
EAN/GTIN:
     4022567116006
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Wallair W-Style 100 20110600 Wand- und Deckenlüfter 230 V 95 m³/h 10 cm

Wand- und Deckenlüfter

Alle Lüfter sind spritzwassergeschützt und doppelt isoliert
Mit wechselbaren Frontblenden
Rückstauklappe
IPX4

Kostengünstig in der Anschaffung und trotzdem leistungsstark im Einsatz. Damit realisieren Sie in Küche, Toilette oder Bad eine optimale Entlüftung.

Technische Daten:
Drehzahl: 2570 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 40 dB · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 11 W · Luftdurchsatz: 95 m³/h · Nennspannung: 230 V · Passend für Rohr-Durchmesser: 10 cm · Produktabmessung, Breite: 16 cm · Produktabmessung, Höhe: 16 cm · Produktabmessung, Tiefe: 8.1 cm

Lieferumfang:
Wand- und Deckenlüfter · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 16 x 16 x 8.1 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
8.1 cm
Produktabmessung, Höhe:
16 cm
Produktabmessung, Breite:
16 cm
Marke:
Wallair
Nennspannung:
230 V
Luftdurchsatz:
95 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
40 dB
Drehzahl:
2570 U/min
Leistung:
11 W
Passend für Rohr-Durchmesser:
10 cm
Produkt-Art:
Wand- und Deckenlüfter
Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, Deckenlüfter, deckenlüfter, 4046293398703, Wallair, 20110600, W-Style 100, Kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,94*
€ 34,12*
Lager 102
54
Frei Haus
ab € 24,64*
€ 34,13*
8 Tage
54
€ 6,99*
ab € 49,62*
€ 64,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wallair
20200198
ab € 7,66*
Sonstiges
Wallair
20200390
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.