Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 1099-01 Kabeldurchführung Langloch Klemm-Ø (max.) 46 mm Plattenstärke (max.) 2.5 mm PVC Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-536994-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     1099-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung
PB Fastener 1099-01 Kabeldurchführung Langloch Klemm-Ø (max.) 46 mm Plattenstärke (max.) 2.5 mm PVC Schwarz 1 St.

Langloch-Kabeldurchführung mit Membran

Kabeldurchführung für eine Gehäusewandstärke von 1 - 2,5 mm.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Membranstärke 1 mm · Gehäuse-Besonderheiten: Langloch · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 46 mm · Klemm-Ø (min.): 12 mm · Material: PVC · Plattenstärke (max.): 2.5 mm · Produktabmessung, Breite: 23 mm · Produktabmessung, Höhe: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 57 mm · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 57 x 23 x 9 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
9 mm
Produktabmessung, Länge:
57 mm
Produktabmessung, Breite:
23 mm
Marke:
PB Fastener
Halogenfrei:
Nein
Gehäuse-Besonderheiten:
Langloch
Material:
PVC
Herst.-Teilenr.:
1099-01
Typ (Hersteller-Typ):
1099-01
Ausführung (allgemein):
Membranstärke 1 mm
Klemm-Ø (max.):
46 mm
Klemm-Ø (min.):
12 mm
Plattenstärke (max.):
2.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050001231390, PB Fastener, 1099-01, Würgenippel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
401
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 9,23*
€ 4,00*
ab € 5,48*
€ 9,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.