Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 1097-01 Kabeldurchführung Langloch Klemm-Ø (max.) 21 mm Plattenstärke (max.) 2.5 mm PVC Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-536966-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     1097-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung
PB Fastener 1097-01 Kabeldurchführung Langloch Klemm-Ø (max.) 21 mm Plattenstärke (max.) 2.5 mm PVC Schwarz 1 St.

Langloch-Kabeldurchführung mit Membran

Kabeldurchführung für eine Gehäusewandstärke von 1 - 2,5 mm. Mit Membran, die bei Bedarf geöffnet werden kann.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Membranstärke 0,8 mm · Gehäuse-Besonderheiten: Langloch · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 21 mm · Klemm-Ø (min.): 8 mm · Material: PVC · Plattenstärke (max.): 2.5 mm · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Höhe: 6 mm · Produktabmessung, Länge: 29 mm · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 29 x 16 x 6 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
29 mm
Produktabmessung, Breite:
16 mm
Marke:
PB Fastener
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Gehäuse-Besonderheiten:
Langloch
Material:
PVC
Herst.-Teilenr.:
1097-01
Typ (Hersteller-Typ):
1097-01
Ausführung (allgemein):
Membranstärke 0|ツ|8 mm
Klemm-Ø (max.):
21 mm
Klemm-Ø (min.):
8 mm
Plattenstärke (max.):
2.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050001231376, PB Fastener, 1097-01, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6618
1
Frei Haus
ab € 2,76*
€ 4,58*
3
€ 4,00*
ab € 2,27*
€ 4,73*
8 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 3,99*
€ 10,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.