| |
|
| Artikel-Nr.: 102-535421-BP Herst.-Nr.: G029 EAN/GTIN: 4024028060293 |
| |
|
| | |
| Kemo G029 Universal-Gehäuse Thermoplast Schwarz 1 St.
Universal-Gehäuse
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Thermoplast · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 63 mm · Produktabmessung, Länge: 72 mm · Weitere technische Daten: Wandstärke: 1,8 mm
Lieferumfang: Inkl. Deckelschrauben.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 72 x 50 x 63 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 63 mm | Produktabmessung, Länge: | 72 mm | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Marke: | Kemo | Material: | Thermoplast | Typ (Hersteller-Typ): | G029 | Länge bzw. Tiefe: | 72 mm | Produkt-Art: | Universal-Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,59* | € 4,41* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,73* | € 4,43* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,66* | € 7,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|