| |
|
| Artikel-Nr.: 102-535206-BP Herst.-Nr.: 341 233 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ESKA 341 233 Sicherungsstreifen 30 A 32 V 1 St.
Sicherung (Sicherungsstreifen)
Passend für Hochstrom-Sicherungshalter.
Technische Daten: Nennspannung: 32 V · Nennstrom: 30 A · Produktabmessung, Breite: 11 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.2 mm · Produktabmessung, Länge: 41 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 41 x 11 x 0.2 mm | Produktabmessung, Höhe: | 0.2 mm | Produktabmessung, Länge: | 41 mm | Produktabmessung, Breite: | 11 mm | Nennstrom - gerundet: | 30 A | Marke: | ESKA | Nennstrom: | 30 A | Nennspannung: | 32 V | Produkt-Art: | Sicherungsstreifen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2050000173318, ESKA, 341 233 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 4,00* | ab € 0,125* | € 0,19* | | | | Lager 102 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,125* | € 0,206* | | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 0,23* | € 0,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|