Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 340132 340.132 Standard Flachsicherung 25 A Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-535147-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     340.132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
ESKA 340132 340.132 Standard Flachsicherung 25 A Weiß 1 St.

Standard Flachsicherung für Kfz und Industrie

Einsatzbereich: Automotive, Beförderungstechnik, Industrieanlagen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 12 V,24 V,32 V · Nennstrom: 25 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Nennstrom - gerundet:
25 A
Marke:
ESKA
Farbe:
weiß
Nennstrom:
25 A
Nennspannung:
12 V | 24 V | 32 V
Produkt-Art:
Standard Flachsicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 25a, auto sicherung, eska autosicherungen, ESKA, 340.132, 340132, Stecksicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3157
10
Frei Haus
ab € 0,0729*
€ 0,152*
50
€ 4,00*
ab € 0,0829*
€ 0,152*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,111*
€ 0,132
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1012*
€ 0,1204
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0951*
€ 0,1132
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,1092
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0729*
€ 0,0868
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.