| |
|
| Artikel-Nr.: 102-534196-BP Herst.-Nr.: 770.152 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ESKA 770.152 Temperatursicherung 152 °C 10 A 250 V/AC (Ø x L) 4 mm x 64.5 mm 1 St.
Temperatursicherung
Zum An- und Einbau an bzw. in Geräte. Sicherung unterbricht sofort Stromzufuhr, wenn die zulässige Betriebstemperatur des Gerätes überschritten wird. Starrdrahtanschluss kurz/lang. Einsatzgebiete: Herde, Tauchsieder, Grillgeräte, Warmhalteplatten, Kaffeemaschinen, Haartrockner, usw. Um den Stromkreis wieder herzustellen, muss die Temperatursicherung als Ganzes ersetzt werden. Prüfung entsprechend VDE 0631.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Draht · Draht-Ausführung: kurz/lang · Grenztemperatur: 175 °C · Kontaktart (LOV): 1 Öffner · Nenn-Ansprechtemperatur: 152 °C · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Länge: 64.5 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Weitere technische Daten: Grundkörper: 11,6 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 4 mm x 64.5 mm | Produktabmessung, Ø: | 4 mm | Produktabmessung, Länge: | 64.5 mm | Nennstrom - gerundet: | 10 A | Marke: | ESKA | Anschluss (Bauelemente): | Draht | Kontaktart (LOV): | 1 Öffner | Draht-Ausführung: | kurz/lang | Typ (Hersteller-Typ): | 770.152 | Nennstrom: | 10 A | Nennspannung: | 250 V/AC | Nenn-Ansprechtemperatur: | 152 °C | Grenztemperatur: | 175 °C | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Temperatursicherung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 400 | | € 5,90* | ab € 0,6805* | € 0,8205* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | € 6,50* | ab € 0,6126* | € 0,8426* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 0,599* | € 0,929* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,47* | € 0,94* | | | | Lager 102 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,61* | € 1,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|