| |
|
| Artikel-Nr.: 102-533912-BP Herst.-Nr.: 502.710 EAN/GTIN: 4016138047660 |
| |
|
| | |
| ESKA 502.710 502.710 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 5 x 20 mm 6.3 A 250 V/AC 1 St.
Sicherungshalter 5 x 20 mm
Mit Renkverschluss und Berührungsschutz.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Sicherungen: 1 · Ausführung (allgemein): liegend · Montageart: Aufbau · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 6.3 A · Passend für (Sicherungen): Feinsicherung 5 x 20 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Nennstrom - gerundet: | 6.3 A | Marke: | ESKA | Anzahl Sicherungen: | 1 | Anschluss (Bauelemente): | Print | Passend für (Sicherungen): | Feinsicherung 5 x 20 mm | Typ (Hersteller-Typ): | 502.710 | Ausführung (allgemein): | liegend | Montageart: | Aufbau | Nennstrom: | 6.3 A | Nennspannung: | 250 V/AC | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Sicherungshalter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESKA, 502.710, Feinsicherungshalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,85* | € 1,08* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 0,862* | € 1,252* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 0,976* | € 1,396* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,03* | € 1,87* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,48* | € 1,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|