Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 503.010 503.010 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 5 x 20 mm 6.3 A 250 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-533882-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     503.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter
ESKA 503.010 503.010 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 5 x 20 mm 6.3 A 250 V/AC 1 St.

Sicherungshalter

Für Sicherungen 5 x 20 mm. Für normale Verdrahtung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Sicherungen: 1 · Montageart: Aufbau · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 6.3 A · Passend für (Sicherungen): Feinsicherung 5 x 20 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
6.3 A
Marke:
ESKA
Anzahl Sicherungen:
1
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Passend für (Sicherungen):
Feinsicherung 5 x 20 mm
Typ (Hersteller-Typ):
503.010
Montageart:
Aufbau
Nennstrom:
6.3 A
Nennspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sicherungshalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ESKA, 503.010, Feinsicherungshalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
459
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 2,08*
€ 4,00*
ab € 1,04*
€ 2,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.