Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

533769 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 5 x 20 mm 10 A 250 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-533769-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     533769
EAN/GTIN:
     4016138086133
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 10a
sicherungshalter
533769 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 5 x 20 mm 10 A 250 V/AC 1 St.

Sicherungshalter

Für Sicherung 5 x 20 mm. Berührungssicher.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Sicherungen: 1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart: Einbau · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 10 A · Passend für (Sicherungen): Feinsicherung 5 x 20 mm · Produktabmessung, Länge: 34.2 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 16 mm x 34.2 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
34.2 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Anzahl Sicherungen:
1
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Passend für (Sicherungen):
Feinsicherung 5 x 20 mm
Typ (Hersteller-Typ):
533769
Montageart:
Einbau
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sicherungshalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 533769, Feinsicherungshalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 1,66*
Lager 102
3526
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,68*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 2,63*
€ 4,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.