| |
|
| Artikel-Nr.: 102-533463-BP Herst.-Nr.: 533463 EAN/GTIN: 4016138169461 |
| |
|
| | |
| Barwig 533463 PVC Schlauch-Verbinder 13 mm (1/2") Ø,10 mm
Verbinder gerade
Verbinder für 2 Schläuche mit Innen-Ø 9,5 mm oder 12,7 mm für Zu- bzw. Abfluss.
Technische Daten: Material: PVC · Material (LOV - nur für Titel): PVC · Produktabmessung, Breite: 14 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Schlauch-Anschluss: 13 mm (1/2") Ø,10 mm · Weitere technische Daten: Farbe: Weiß
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 85 x 14 x 10 mm | Produktabmessung, Höhe: | 10 mm | Produktabmessung, Länge: | 85 mm | Produktabmessung, Breite: | 14 mm | Marke: | Barwig | Schlauch-Anschluss: | 13 mm (1/2") Ø | 10 mm | Material: | PVC | Material (LOV - nur für Titel): | PVC | Produkt-Art: | Schlauch-Verbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Barwig, 533463 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,01* | € 2,44* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,26* | € 2,46* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 7,09* | € 10,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|