| |
|
| Artikel-Nr.: 102-533462-BP Herst.-Nr.: 533462 EAN/GTIN: 4016138169454 |
| |
|
| | |
| Barwig 533462 PVC Schlauch-Y-Verbinder 10 mm,13 mm (1/2") Ø
Y-Verbinder
Verbinder für 3 Schläuche mit Innen-Ø 9,5 mm oder 12,7 mm für Zu- bzw. Abfluss.
Technische Daten: Material: PVC · Material (LOV - nur für Titel): PVC · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 73 mm · Schlauch-Anschluss: 10 mm,13 mm (1/2") Ø · Weitere technische Daten: Farbe: Weiß
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 73 x 65 x 14 mm | Produktabmessung, Höhe: | 14 mm | Produktabmessung, Länge: | 73 mm | Produktabmessung, Breite: | 65 mm | Marke: | Barwig | Schlauch-Anschluss: | 10 mm | 13 mm (1/2") Ø | Material: | PVC | Material (LOV - nur für Titel): | PVC | Produkt-Art: | Schlauch-Y-Verbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Barwig, 533462 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,10* | € 2,43* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,28* | € 2,44* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 7,78* | € 11,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|