| |
|
| Artikel-Nr.: 102-533348-BP Herst.-Nr.: 20200188 EAN/GTIN: 4022567201887 |
| |
|
| | |
| Wallair 20200188 Rundrohr-Lüftungssystem 150 Teleskoprohr
Teleskoprohr DN 150
Anpassbare Rohrlänge 300 - 550 mm
Ausstattung: Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Lüftungssystem-Komponente: Teleskoprohr · Produktabmessung, Länge: 55 cm · Produktabmessung, Ø: 15 cm · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): 0 °C
Lieferumfang: Anleitung.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 15 cm x 55 cm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Ø: | 15 cm | Produktabmessung, Länge: | 55 cm | Marke: | Wallair | Lüftungssystem-Komponente: | Teleskoprohr | Temperatur (max.): | 80 °C | Temperatur (min.): | 0 °C | Produkt-Art: | Rundrohr-Lüftungssystem 150 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4046293378125, Wallair, 20200188, DN 150 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,77* | € 24,60* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,67* | € 24,62* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,17* | € 49,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|