Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N40975 Lüftergitter (B x H) 12 cm x 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-532860-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     20100315
EAN/GTIN:
     4046293409751
Suchbegriffe:
Lüftergitter
wallair lüftergitter
lüftergitter
Schutzgitter für Axiallüfter

Für Lüfter 12 x 12 cm

Schützt vor Berührung des Lüfterrades.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Inhalt: 1 St. · Material: Metall · Produkt-Art: Lüftergitter · Produktabmessung, Breite: 12 cm · Produktabmessung, Höhe: 12 cm

Lieferumfang:
Lüftergitter.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 12 cm x 12 cm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
12 cm
Produktabmessung, Breite:
12 cm
Marke:
Wallair
Material:
Metall
Produkt-Art:
Lüftergitter
Weitere Suchbegriffe: 4046293409751, Wallair, 20100315, N40975
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,98*
€ 4,71*
Lager 102
266
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 4,73*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 5,16*
€ 7,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
911210000
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.