Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS M 2401 G 02240300 Industrie-Gehäuse Polycarbonat Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-532584-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     02240300
EAN/GTIN:
     4016138731668
Suchbegriffe:
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
Bopla EUROMAS M 2401 G 02240300 Industrie-Gehäuse 240 x 160 x 90 Polycarbonat Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Euromas-Gehäuse

Strahlwassergeschützt und absolut staubdicht. Hochwertiges Industriegehäuse, enorm robust und aufgrund der hohen Schutzart auch im Freien einsetzbar.

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: Deckel Transparent · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 153 mm · Innenmaß Höhe: 84 mm · Innenmaß Tiefe: 214.7 mm · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 240 mm · Schutzart: IP66,IK07 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-25°C bis 110 °C.

Hinweis:
Auch für Wandmontage geeignet, kein Schutzartverlust.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 240 x 160 x 90 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
240 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
214.7 mm
Innenmaß Höhe:
84 mm
Innenmaß Breite:
153 mm
Schutzart:
IP66 | IK07
Gehäuse-Besonderheiten:
Deckel Transparent
Material:
Polycarbonat
Typ (Hersteller-Typ):
EUROMAS M 2401 G
Länge bzw. Tiefe:
240 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Bopla, 02240300, EUROMAS M 2401 G, 581-256, Anzeigegehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 28,62*
€ 39,71*
€ 4,00*
ab € 30,86*
€ 42,43*
€ 5,90*
ab € 35,09*
€ 53,02*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 46,37*
€ 61,31*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 50,74*
€ 65,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1972015
ab € 57,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.