| |
|
| Artikel-Nr.: 102-532320-BP Herst.-Nr.: 5436 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PB Fastener 5436 Kabelclip selbstklebend 5436 Bündel-Ø-Bereich 15 mm (max) Natur 1 St.
Kabelclip selbstklebend
Natur Kabelclip selbstklebend Bündel-Ø-Bereich 15 mm (max)
Problemloses, rasches Anbringen ohne Nägel und Schrauben für Litzen, Rundkabel, Leitungen, Rohre usw.
Technische Daten: Befestigungsart: selbstklebend · Bündel-Ø (max.): 15 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Natur · Material: Polyamid 6.6 · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 26 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Natur | Produktabmessung, Länge: | 26 mm | Produktabmessung, Breite: | 26 mm | Bündel-Ø-Bereich: | 15 mm (max) | Marke: | PB Fastener | Halogenfrei: | Nein | Farbe: | braun | Material: | Polyamid 6.6 | Befestigungsart: | selbstklebend | Herst.-Teilenr.: | 5436 | Typ (Hersteller-Typ): | 5436 | Bündel-Ø (max.): | 15 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Kabelclip | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, 5436, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 4,00* | ab € 0,20* | € 0,37* | | | | Lager 102 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,21* | € 0,39* | | | | | | 8 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 0,38* | € 1,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|