Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS M 227 02227000 Industrie-Gehäuse Polycarbonat Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-531742-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     02227000
EAN/GTIN:
     4016138731286
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse ip65
Bopla EUROMAS M 227 02227000 Industrie-Gehäuse 122 x 120 x 85 Polycarbonat Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Euromas-Gehäuse

Strahlwassergeschützt und absolut staubdicht. Hochwertiges Industriegehäuse, enorm robust und aufgrund der hohen Schutzart auch im Freien einsetzbar.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 113 mm · Innenmaß Höhe: 78 mm · Innenmaß Tiefe: 96.2 mm · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 122 mm · Schutzart: IP65,IK07 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-25°C bis 110 °C.

Hinweis:
Auch für Wandmontage geeignet, kein Schutzartverlust.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 122 x 120 x 85 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
122 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
96.2 mm
Innenmaß Höhe:
78 mm
Innenmaß Breite:
113 mm
Schutzart:
IP65 | IK07
Farbe:
grau
Material:
Polycarbonat
Typ (Hersteller-Typ):
EUROMAS M 227
Länge bzw. Tiefe:
122 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, kunststoffgehäuse bopla, 04016138731286, Bopla, 02227000, EUROMAS M 227, 580-382
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,82*
€ 26,80*
€ 6,90*
ab € 20,25*
€ 28,02*
€ 6,90*
ab € 20,27*
€ 30,19*
€ 5,00*
ab € 22,67*
€ 30,98*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 24,75*
€ 34,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
22010000 EM-WL
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.