| |
|
| Artikel-Nr.: 102-531516-BP Herst.-Nr.: 02205000 EAN/GTIN: 4016138731156 |
| |
|
| | |
| Bopla EUROMAS M 205 02205000 Industrie-Gehäuse 52 x 50 x 35 Polycarbonat Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.
Euromas-Gehäuse
Strahlwassergeschützt und absolut staubdicht. Hochwertiges Industriegehäuse, enorm robust und aufgrund der hohen Schutzart auch im Freien einsetzbar.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 44.4 mm · Innenmaß Höhe: 31 mm · Innenmaß Tiefe: 30 mm · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 52 mm · Schutzart: IP66,IK07 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-25°C bis 110 °C.
Hinweis: Auch für Wandmontage geeignet, kein Schutzartverlust. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 52 x 50 x 35 mm | Herstellerfarbe: | Lichtgrau (RAL 7035) | Produktabmessung, Höhe: | 35 mm | Produktabmessung, Länge: | 52 mm | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Marke: | Bopla | Innenmaß Tiefe: | 30 mm | Innenmaß Höhe: | 31 mm | Innenmaß Breite: | 44.4 mm | Schutzart: | IP66 | IK07 | Farbe: | grau | Material: | Polycarbonat | Typ (Hersteller-Typ): | EUROMAS M 205 | Länge bzw. Tiefe: | 52 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Industrie-Gehäuse | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,41* | € 9,82* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,22* | € 10,89* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,23* | € 12,73* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,02* | € 13,55* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,45* | € 13,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|