Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1554EGY Universal-Gehäuse ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-531513-BP
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1554EGY
EAN/GTIN:
     4016138694499
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
hammond electronics kunststoffgehäu...
Hammond Electronics 1554EGY Universal-Gehäuse 90 x 90 x 60 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Kunststoff-Gehäuse IP65

Kunststoffgehäuse in IP65.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Schutzart: IP65

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 90 x 90 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
Hammond Electronics
Schutzart:
IP65
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
1554EGY
Länge bzw. Tiefe:
90 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Hammond Electronics, 1554EGY
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,74*
€ 10,65*
€ 6,90*
ab € 7,61*
€ 10,85*
€ 6,90*
ab € 8,08*
€ 14,79*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 11,05*
€ 16,58*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 9,57*
€ 16,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1554FT
ab € 4,38*
Zubehör
Wieland
WS.005.3541
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.