Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 132-7669-001 Kabeldurchführung Plattenstärke (max.) 1.6 mm Polyamid Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-531430-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     132-7669-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung
PB Fastener 132-7669-001 Kabeldurchführung Plattenstärke (max.) 1.6 mm Polyamid Schwarz 1 St.

Kabeldurchführung

Kabeldurchführung aus Polyamid, für Rundkabel, dienen gleichzeitig als Zugentlastung.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyamid · Passend für (Details): Flachbandkabel, Materialdicken bis 2.5 mm · Plattenstärke (max.): 1.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.3 mm · Produktabmessung, Ø: 9.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 9.5 mm x 10.3 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
9.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
10.3 mm
Passend für (Details):
Flachbandkabel|ツ| Materialdicken bis 2.5 mm
Marke:
PB Fastener
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
132-7669-001
Typ (Hersteller-Typ):
132-7669-001
Plattenstärke (max.):
1.6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050000171383, PB Fastener, 132-7669-001, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
420
50
Frei Haus
ab € 0,0512*
€ 0,0812*
100
€ 4,00*
ab € 0,10*
€ 0,11*
8 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,102*
€ 0,265*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0812*
€ 0,0966
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0723*
€ 0,086
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0685*
€ 0,0815
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0654*
€ 0,0778
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0632*
€ 0,0752
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0512*
€ 0,0609
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.