Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS KS 450 05450002.MT36 Elektronikgehäuse Polystyrol (EPS) Lichtgrau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-531323-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     05450002.MT36
EAN/GTIN:
     4016138638967
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse
TRU COMPONENTS KS 450 05450002.MT36 Elektronikgehäuse Polystyrol (EPS) Lichtgrau 1 St.

Universal-Kunststoffgehäuse

Zur Befestigung der Bauelemente, Platinen oder Montageplatten sind im Unterteil Montagenocken für selbstformende Schrauben vorgesehen. Gehäuse können durch ausbrechbare Schlüssellöcher an der Wand befestigt werden.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau · Material: Polystyrol (EPS) · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 188.2 mm · Schutzart: IP40 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-10°C bis 65°C.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 188.2 x 110 x 70 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
188.2 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Schutzart:
IP40
Farbe:
grau
Material:
Polystyrol (EPS)
Typ (Hersteller-Typ):
KS 450
Länge bzw. Tiefe:
188.2 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Elektronikgehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050000923678, 04016138638967, TRU COMPONENTS, 05450002.MT36, KS 450
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 12,03*
€ 18,21*
€ 4,00*
ab € 12,99*
€ 19,13*
7 Tage
25
€ 6,99*
ab € 27,93*
€ 38,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.