Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS KS 420 05420002.MT36 Elektronikgehäuse Polystyrol (EPS) Lichtgrau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-531320-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     05420002.MT36
EAN/GTIN:
     4016138638936
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
tru components universalgehäuse
universalgehäuse
TRU COMPONENTS KS 420 05420002.MT36 Elektronikgehäuse 100 x 50 x 40 Polystyrol (EPS) Lichtgrau 1 St.

Universal-Kunststoffgehäuse

Zur Befestigung der Bauelemente, Platinen oder Montageplatten sind im Unterteil Montagenocken für selbstformende Schrauben vorgesehen. Gehäuse können durch ausbrechbare Schlüssellöcher an der Wand befestigt werden.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau · Material: Polystyrol (EPS) · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Schutzart: IP40 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-10°C bis 65°C.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 50 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Schutzart:
IP40
Farbe:
grau
Material:
Polystyrol (EPS)
Typ (Hersteller-Typ):
KS 420
Länge bzw. Tiefe:
100 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Elektronikgehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, TRU COMPONENTS, 05420002.MT36, KS 420, Anzeigegehäuse, Elektronikgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,02*
€ 10,76*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 7,09*
€ 10,77*
7 Tage
29
€ 6,99*
ab € 16,28*
€ 23,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,45*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,53*
Sonstiges
TRU Components
12702201
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.